Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite sans filtre de soudage

Réf.: 7100112335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100112335
EAN / GTIN 04054596249677
Réf. fabricant 7100112335
Article hors catalogue L01140 152

Description

Exécution:

Avec le masque de soudage Speedglas 9100 MP-Lite (multiprotection), nous avons créé pour les soudeurs une protection en cinq parties : Tête (casquette), yeux, visage, respiration et ouïe (en option), le tout dans un système confortable et convivial.
Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100, à commander séparément.
Se combine avec la protection respiratoire à ventilation assistée Adflo ou le régulateur d'air comprimé Versaflo V-500E.
La vérification habituelle de l'équipement est un gage de sécurité maximale et de confort pour son porteur. Remplacez les pièces usées ou endommagées.

Description:

Masque de soudage 9100 MP-Lite, sans filtre de soudage

Caractéristique(s):

Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100, à commander séparément.

Remarque(s):

Use for welding applications