Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, antirayure, optique transparente, SF201AS-EU, 20/boîte

Réf.: 7100112180
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100112180
EAN / GTIN 10078371659582
Réf. fabricant 7100112180
Article hors catalogue L01110 80
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Avec seulement 18 g, l'une des lunettes à branches les plus légères du marché
Verres en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA et UVB
Tenue sûre - même en cas de mouvements intensifs de la tête
Conception spéciale de l'étrier pour une adaptation naturelle aux différentes tailles de tête

Description:

Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.

Caractéristique(s):

Lunettes de protection 3M™ SecureFit™ économiques et légères (18 g)
La technologie innovante de répartition de la pression sur les branches 3M™ SecureFit™ avec nervures fendues offre une assise sûre et assure une pression de contact optimisée des branches de lunettes. Les branches sont flexibles et s'adaptent à la taille de la tête du porteur.
Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures (disponible sur certains modèles).
La forme Wraparound s'adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l'ajustement, empêchant tout glissement
Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les casques antibruit
Nettoyage facile
Cadre en mousse disponible pour protéger les yeux des éclats.
Insert en verre correcteur disponible