Système ouvrable / refermable 3M™ Dual-Lock™ SJ3541, Noir, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Réf.: 7100108754
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100108754
    EAN / GTIN 04054596226807
    Réf. fabricant 7100108754
    Article hors catalogue L01310 716

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Fermeture à tête bombée
    Réduire les coûts
    Largeur totale: 25 mm
    Réduction de la maintenance/des temps d'arrêt grâce à un démontage simple

    Description:

    L'attache refermable SJ3541 Dual Lock ™ 3M ™ est l'alternative simple et transparente aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous et les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois), qui se lie à une variété de substrats, notamment de nombreux plastiques et matériaux à faible énergie de surface.

    Caractéristique(s):

    Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression// Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
    Le type 400 correspond au type 170 ou 250. Se ferme avec un déclic audible// Le type 400 correspond au type 170 ou 250. Se ferme avec un déclic audible
    Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène// Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène
    Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture// Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture
    Responsabilité immédiate élevée// réduction de la maintenance/des temps d'arrêt par simple démontage
    Convient pour les applications intérieures// gain de temps grâce à un assemblage rapide sur les surfaces difficiles à coller
    Bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller
    Grande capacité d’adhésion immédiate

    Remarque(s):

    Applications en intérieur
    surtout sur les surfaces à faible énergie comme le PP, le PE et les matériaux revêtus de poudre
    Fixations refermables