Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 dB, monté sur casque, MT73H450P3E GB

Réf.: 7100106867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100106867
EAN / GTIN 07318640067288
Réf. fabricant 7100106867

Description

Exécution:

Couleur du produit: Hi-Viz
Communication dans le bruit
Serre-tête en acier inoxydable pour une répartition confortable et uniforme de la pression
Coussinets d'oreille interchangeables et coussinets isolants (kit d'hygiène)
Microphone contre l'humidité et l'eau

Description:

Les casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 sont une solution de communication conçue pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles avec des bruits élevés, y compris des bruits d'impact. Ils présentent un niveau d'atténuation élevé et un microphone étanche homologué IP68 sur perche.

Caractéristique(s):

Un des niveaux d'atténuation les plus élevés – 37 dB
Microphone à perche étanche avec une réduction du bruit optimisée, homologué IP69
Conception robuste facilite l'entretien, même sur le terrain
Compatibles avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants
Connecteur J11
Couleur haute visibilité
Modèle monté sur casque

Remarque(s):

Idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé, y compris les bruits d'impact