Ruban adhésif Fast Ultra Conformable 3M™ 8045P, Gris, 100 mm x 25 m, 1.1 mm, 12 Rouleaux

Réf.: 7100100275
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Film adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100100275
EAN / GTIN 07025670701005
Réf. fabricant 7100100275
Article hors catalogue L01310 780
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Largeur totale: 100 mm

Description:

Le ruban 3M™ FAST-Ultra Conformable 8045 est un ruban d’étanchéité à l’air et à l'eau très conformable

Caractéristique(s):

Flexible et malléable en 3D// Flexible et malléable en 3D
étanche au clou, auto-soudable// étanche au clou, auto-soudable
utilisable jusqu'à -18 ⁰C, transformable jusqu'à 0 ⁰C// utilisable jusqu'à -18 ⁰C, transformable jusqu'à 0 ⁰C
Résistant aux UV jusqu'à 6 mois// Résistant aux UV jusqu'à 6 mois
Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser de primaire// Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser de primaire