Disque abrasif support fibre 3M™ 782C, 100 mm x 16 mm, 36+

Réf.: 7100099264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100099264
EAN / GTIN 50076308897135
Réf. fabricant 7100099264
Article hors catalogue L51710 442

Description

Exécution:

Technologie unique de grain de précision 3M
Performance fiable à des pressions d'application moyennes et basses
Durée de vie exceptionnellement longue
Rapport qualité/prix attractif
Pour le secteur de l'acier de construction

Description:

Le disque fibre 3M™ 782C a été conçu pour garantir une coupe ultra-rapide sur acier carbone. Ces disques bénéficient de notre technologie de pointe de grains céramiques profilés calibrés 3M. Leur support en fibre ferme associé à un solide liant en résine offre une grande durabilité et une bonne résistance aux déchirures. Ces disques sont compatibles avec les plateaux et moyeux 3M (vendus séparément).

Caractéristique(s):

Pour le secteur de l'acier de construction

Remarque(s):

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal