Casque antibruit 3M™ PELTOR™ série X, référence X2P3

Réf.: 7100095525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Casques antibruit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100095525
    EAN / GTIN 04054596135451
    Réf. fabricant 7100095525
    Article hors catalogue L01110 252

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir/Jaune
    Facile à clipser/déclipser : les capsules s'attachent et se détachent sans effort
    Isolation électrique : convient à une grande variété d'applications
    Bras de fixation puissants : équilibre, durabilité et flexibilité.
    Ajustement étanche contrôlable : l'ajustement peut être vérifié à l'aide du système de validation à double oreille 3M™ E-A-Rfit™.

    Description:

    Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2P3 constituent une protection auditive offrant un niveau d'atténuation de 30 (dB).

    Caractéristique(s):

    S'adapte sur de nombreux casque de sécurité, sans besoin d'adaptateur complémentaire.
    Les coussinets doux et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un confort maximal
    Double coque moulée
    Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur
    Conception légère (220g)
    Rangement pratique : rangement possible des cache-oreilles avec capsules cliquées et décliquées
    Une large gamme d'atténuations différentes : de 26 dB SNR à 36 dB SNR
    Plateaux en plastique ABS : rigides, robustes, résistants aux chocs
    Larges coussinets en mousse souple : offrent un confort élevé et une étanchéité efficace
    Protection contre le bruit
    Isolation diélectrique
    Coussinets d'oreille interchangeables et coussinets isolants (kit d'hygiène)
    Disponible en serre-tête
    Travailler efficacement et efficacement
    Faibles coûts d'entretien, entretien facile

    Remarque(s):

    Industrie générale