Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™, FF-ZS, Gris, 75 mm x 45 mm x 6 mm, S Fin

Réf.: 7100093988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100093988
EAN / GTIN 08711428030464
Réf. fabricant 7100093988
Article hors catalogue L51710 1009

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Matériau CF avec grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
Polaire en fibre Scotch-Brite™ tridimensionnelle
Largeur totale: 45 mm
Alignement d'une image d'assemblage sur des surfaces métalliques

Description:

Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

Caractéristique(s):

Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
Résiste à l'encrassement.
Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
Éliminer les défauts de surface
Cohérent
Résultat de travail reproductible cohérent
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Finition uniforme
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Surface métallique pure

Remarque(s):

Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.