Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ PF-ZS, Marron, 50 mm x 25 mm x 6 mm, A Moyen

Réf.: 7100093982
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100093982
    EAN / GTIN 04054596245976
    Réf. fabricant 7100093982
    Article hors catalogue L51710 47

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Marron
    Largeur totale: 25 mm

    Description:

    Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

    Caractéristique(s):

    Avec un motif de grattage fin et mat qui produit une finition plus fine qu'une brosse combinée
    Conçu pour être utilisé sur tous les métaux
    Produit une finition uniforme sur les pièces sans laisser de marques de broutage

    Remarque(s):

    Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.