Brosse sur tige Scotch-Brite™ CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P80

Réf.: 7100093980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100093980
EAN / GTIN 54001895836522
Réf. fabricant 7100093980
Article hors catalogue L51710 695

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rouge
Tige incorporée
Combinaison de fibres Scotch-Brite™ non tissées et d'abrasifs
Largeur totale: 45 mm
Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques

Description:

Les roues combinées 3M™ sont réalisées à partir d'un mélange d'abrasif recouvert d'oxyde d'aluminium et de Scotch-Brite™. Nos roues combinées sont conçues pour une large gamme de finitions.

Caractéristique(s):

Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Combinaison de fibres non tissées Scotch-Brite™ et d'abrasifs
Non-tissé de fibres de nylon
Ajustement d'un motif de piqûre sur des surfaces métalliques
Suppression des défauts de surface
Élimine les défauts de surface et uniformise le trait
Le non-tissé réduit la rugosité des stries de ponçage
Maintien de l'uniformité
Pas de modification de la géométrie de la pièce
nettoyage facile
Surface métallique pure

Remarque(s):

Utilisation universelle, ébavurage et finition sur tous les matériaux