Brosse non abrasive non tissée 3M™ Roloc™+ MS-ZR, Blanc, 75 mm x 35 mm, Type T

Réf.: 7100093976
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100093976
EAN / GTIN 04054596207042
Réf. fabricant 7100093976
Article hors catalogue L51710 467

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Motif lamellaire
Polaire en fibre de nylon
Largeur totale: 889 mm
Résultat de travail cohérent et reproductible

Description:

Brosse à lamelles Scotch-Brite™, nappe type T non abrasive, minéral talc.

Caractéristique(s):

Convient tout particulièrement aux applications de nettoyage léger sans risque d’éraflures.
Polissage de formes complexes avec des pates ou des liquides à polir pour des finitions brillantes.
Offre une bonne durée de vie.
Système de fixation rapide Roloc™ +.
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Pas de colmatage
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Surface métallique pure
Gagnez du temps et de l'argent
Exempt de métaux corrosifs
Répartition uniforme du grain abrasif

Remarque(s):

Corte y acabado consistentes