3M™ PTFE Ruban Film Électrique 60, Translucide, Adhésif Silicone, 9mm x 33m

Réf.: 7100091685
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 26 Pièces
  • Etapes de la commande : 26 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100091685
EAN / GTIN 04054596153899
Réf. fabricant 7100091685
Article hors catalogue L01310 1362
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 9 mm

Description:

Le ruban électrique sur film PTFE 3M™ 60 est un ruban électrique sur support en film PTFE. Ce ruban retardateur de flamme convient pour un usage avec les bobines à haute température, les condensateurs et les faisceaux de câbles, lorsqu'une haute résistance diélectrique et une grande force de rupture sont nécessaires. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C.

Caractéristique(s):

Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques élevés
Convient pour une utilisation avec des bobines, des faisceaux de câbles et des condensateurs à haute température
Le support en film PTFE permet des applications nécessitant une stabilité et un rétrécissement minimal
Adhésif caoutchouc-résine extrêmement efficace
Ignifugé
Convient pour une plage de température de 0 à 180 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE