Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8935, Argent , 30 mm x 100 m

Réf.: 7100091477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100091477
    EAN / GTIN 50051131174608
    Réf. fabricant 7100091477

    Description

    Exécution:

    Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
    Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges conformément à la norme en 469
    Longueur totale: 100 m
    Largeur totale: 30 mm

    Description:

    3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8935, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité, en particulier des vêtements de lutte contre l'incendie et des vêtements professionnels résistants aux flammes.

    Caractéristique(s):

    Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
    Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
    Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
    Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec

    Remarque(s):

    Pour les vêtements de signalisation, notamment les vêtements de pompiers et les vêtements de travail difficilement inflammables