Disque abrasif support film 268XA 3M™ Trizact™ Hookit™ 268XA, 1 3/8 in x NH A20

Réf.: 7100081706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100081706
EAN / GTIN 50051125871087
Réf. fabricant 7100081706

Description

Exécution:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Description:

Le disque film 268XA 3M™ Trizact™ Hookit™ 268XA est doté de la technologie de microréplication sur support film et du système de fixation auto-agrippant Hookit. Nos disques 268XA peuvent être utilisés humides ou à sec et réutilisés pendant toute leur durée de vie.

Caractéristique(s):

Les abrasifs 3M™ Trizact™ sont affûtés dès le début et demeurent affûtés, ce qui permet d'obtenir des finitions plus prévisibles et de meilleurs résultats, plus réguliers.
Créer un niveau de brillant éclatant pour la réparation des défauts du verre la finition des surfaces solides
Les pyramides abrasives de la taille du micron produisent une finition au brillant éclatant
À utiliser sur des mini ponceuses orbitales spéciales pour produire une finition prête au polissage
Obtenez des finitions plus fines par rapport à des abrasifs papier et à support film

Remarque(s):

À utiliser pour des surfaces solides, des couches de finition et pour répondre à la plupart des exigences en matière de finition et de traitement