Disque Scotch Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel, 50 mm x 3.2 mm x NH, MOYEN

Réf.: 7100081368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100081368
EAN / GTIN 50048011650819
Réf. fabricant 7100081368

Description

Exécution:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Description:

Pour des opérations d'ébavurage, préparation de surface et finition.

Caractéristique(s):

Offre un niveau de finition encore plus fin.
Dure significativement plus longtemps que les disques d'ébavurage conventionnels
Contient des grains profilés , orientés et calibrés.
Existe en format roue, disque et disque Roloc™
Disque polyvalent offrant une solution plus économique que les rouleaux en cartouche, les meules à lamelles, les disques à lamelles et les disques enduits

Remarque(s):

Conçus pour l'ébarbage, le polissage et la finition de tuyaux filetés et produits tubulaires, rotors, tuyères, aubes de turbine, engrenages, tôles métalliques et composants de moteur, ou encore pièces usinées et embouties