Ruban de jointage à la volée pour détection inductive 3M™ 9351AL, Bleu, 50 mm x 33 m, 0.10 mm

Réf.: 7100080091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100080091
EAN / GTIN 05900422067771
Réf. fabricant 7100080091

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Couverture de protection avec ligne d'encoche pour une application manuelle facile
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le Ruban déroulable à la volée et retriturable 3M™ 9351AL est notre construction de ruban double face, à séparation, conçu pour dérouler à la volée en ligne droite, muni d'un adhésif acrylique retriturable sur les deux faces et d'un protecteur en papier facile à retirer (également retriturable).

Caractéristique(s):

Bon cisaillement pour le papier journal avec prise à froid et les procédés d'impression commerciale avec prise à chaud
Protection marquée pour de bons résultats d'application manuelle
Fiabilité d'épissure améliorée sur les presses entraînées par courroie
Fabriqué avec des adhésifs d'épissure repulpables qui se séparent en deux rubans à revêtement simple avec force d'ouverture standard

Remarque(s):

Use for straight line flying splices