Socle de distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch Pro

Réf.: 7100077665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100077665
    EAN / GTIN 10078371670501
    Réf. fabricant 7100077665

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bleu

    Description:

    Le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ One Touch™ Pro offre un accès pratique aux travailleurs en déplacement. Une simple rotation permet de distribuer avec précision et constance un seul bouchon d'oreille à la fois. Le distributeur réutilisable, sur pied ou suspendu au mur, peut être réapprovisionné avec des recharges One Touch™ de nos bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ les plus populaires.

    Caractéristique(s):

    Accurately dispenses one earplug at a time
    Dispenses earplug directly into hand
    Durable ABS plastic for tough environments
    Free-standing or wall-mounted, could be positioned inside or outside
    Shields earplugs from sun, wind and rain, when dispensing earplugs outside
    Easy to know when to refill - the level monitor is front and centre, ensuring you won't run short
    Refill in an instant - refilling the dispenser is simple and takes just moments to complete