Exécution:
Couleur du produit: Gris
Durabilité immédiate grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1210 mm
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4991 est une mousse acrylique double face sensible à la pression qui permet d’assembler une large variété de matériaux : métaux peints ou non peints, plastiques à haute énergie de surface.
Caractéristique(s):
Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression.
La fixation presque invisible assure des surfaces lisses// La fixation adhésive presque invisible assure un design optimisé
Ruban adhésif gris haute performance, adaptable, de 2,3 mm d'épaisseur, en adhésif acrylique, pour une résistance et une adaptabilité dans des applications exigeantes, notamment sur des matériaux à énergie de surface moyenne à élevée// Ruban adhésif gris haute performance, adaptable, de 2,3 mm d'épaisseur, en adhésif acrylique, pour une résistance et une adaptabilité dans des applications exigeantes, notamment sur des matériaux à énergie de surface moyenne à élevée.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage// Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage
L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés.
Haute résistance aux plastifiants// Haute résistance aux plastifiants
Remarque(s):
Pour le collage de panneaux sur des cadres
Pour le collage d'éléments de renfort sur des panneaux
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
Pour le collage de présentoirs électroniques
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras