Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Adhésif acrylique robuste pour un retrait facile avec une bonne résistance à la température
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 30 mm
Description:
Le ruban de masquage 2899 est un ruban de masquage bleu couché sur un support fin lisse papier de riz et doté d'un adhésif acrylique, parfaitement adapté au masquage général pour peinture. Son épaisseur est de 0,081 mm et sa résistance à la traction est 30,7 N/cm. Il résiste à des températures de 150 °C pendant 1 h sur acier inoxydable.
Caractéristique(s):
Ruban adapté pour masquage de peinture
L'adhésif acrylique ferme offre un retrait facile et une bonne résistance aux températures
Facilement déchirable à la main, avec des additifs intégrés dans le support afin de prévenir l'écaillage de la peinture
retrait facile de l'adhésif
Épaisseur 0,081 mm