Roue Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wheel, 76mm x 19 mm x 6.35 mm, 6C Moyen+, 20/ctn

Réf.: 7100053421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053421
EAN / GTIN 50048011650222
Réf. fabricant 7100053421

Description

Exécution:

Utilise un disque abrasif compact avec une durée de vie plus longue
Ébavurage plus rapide
Un disque abrasif souple, solide et lisse avec des possibilités de traitement bien réglables.

Description:

La roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO utilise la technologie 3M de grains profilés, calibrés et orientés, liés sur une toile en nylon, pour offrir une coupe et une durabilité supérieures dans les applications d'ébavurage et de rectification. Nos roues renforcées sont à la fois douces et solides, permettant les changements de roue.

Caractéristique(s):

Utilisez un disque abrasif compact avec une durée de vie plus longue

Remarque(s):

Pour les applications métalliques dans l'industrie pétrolière et gazière