Roue compressée d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO , 76 mm x 3.18 mm x 6.35 mm, 6C MOYEN+

Réf.: 7100053418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053418
EAN / GTIN 50048011650215
Réf. fabricant 7100053418

Description

Exécution:

Utilise un disque abrasif compact avec une durée de vie plus longue
Ébavurage plus rapide
Un disque abrasif souple, solide et lisse avec des possibilités de traitement bien réglables.

Description:

La roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO utilise la technologie 3M de grains profilés, calibrés et orientés, liés sur une toile en nylon, pour offrir une coupe et une durabilité supérieures dans les applications d'ébavurage et de rectification. Nos roues renforcées sont à la fois douces et solides, permettant les changements de roue.

Caractéristique(s):

Utilisez un disque abrasif compact avec une durée de vie plus longue

Remarque(s):

Pour les applications métalliques dans l'industrie pétrolière et gazière