3M™ Scotchlite™ Matériau réfléchissant 8935, argent, 25,4mm x 50m

Réf.: 7100050672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7100050672
EAN / GTIN 04046719956210
Réf. fabricant 7100050672

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges conformément à la norme en 469
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 25.4 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8935, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité, en particulier des vêtements de lutte contre l'incendie et des vêtements professionnels résistants aux flammes.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation, notamment les vêtements de pompiers et les vêtements de travail difficilement inflammables