Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Résistant à de nombreux solvants, résistant à de nombreux solvants
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 1219.2 mm
Bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Description:
Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.
Caractéristique(s):
Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bords de peinture tranchants
Remarque(s):
marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes