Exécution:
Couleur du produit: Beige
Description:
Le Ruban de masquage haute performance Scotch® 232 permet d'effectuer des lignes de peinture nettes pour utilisation sur des process de cuisson de peinture à température moyenne et offre un retrait propre, même sur des surfaces difficiles. Le support épais en papier crêpé contient un agent de saturation résistant aux solvants qui permet de résister aux peintures à base de latex et d'huile.
Caractéristique(s):
L'adhésif en caoutchouc permet une adhésion instantanée et résiste au décollement ou à la torsion pour la réalisation de lignes de peinture nettes
Le support en papier crêpé s'adapte et conserve son intégrité lorsqu'il est utilisé dans les coins
Le support est facile à déchirer, et se retire d'un seul coup
Le ruban se déroule bien à partir du rouleau et le risque de déchirure prématurée est faible
Fabriqué sans solvants pour réduire les contraintes environnementales