Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 125 x 22 mm, Grain 80+

Réf.: 7100032439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100032439
    EAN / GTIN 04046719889563
    Réf. fabricant 7100032439
    Article hors catalogue L51710 560

    Description

    Exécution:

    Adapté à un usage intensif
    Productivité plus élevée
    Économie de coûts et de temps
    Longue durée de vie
    Réduction des coûts unitaires

    Description:

    Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante.

    Caractéristique(s):

    Le grain profilé calibré 3M réalise une coupe exceptionnellement rapide avec une pression moindre, surpassant ainsi tous les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels
    Durent jusqu'à deux fois plus longtemps que les disques traditionnels
    Utilisez des disques à la durée de vie bien plus longue, réalisez davantage de pièces par disque avec moins de changements de disques
    Avec un grain en céramique triangulaire profilé et calibré qui s'use de façon uniforme, fonctionne sans provoquer d'échauffement et optimise la rupture du minéral
    Durable et résistant aux déchirures avec un support en fibre ferme et un liant en résine solide pour le meulage et le biseautage des soudures sous forte pression
    Réduisez la fatigue de l'opérateur grâce un grain profilé calibré 3M, qui diminue la pression de meulage
    Nécessite moins d'impression et offre un plus grand confort de travail
    A un effet d'auto-affûtage
    Bon ancrage des grains céramiques
    Taux d'enlèvement élevés
    Meulage à froid
    Soutient activement les grains abrasifs hautes performances

    Remarque(s):

    Utilisez ces disques pour le meulage des soudures, le chanfreinage et le biseautage des bords sous forte pression
    Enlevez les soudures en acier au carbone, les films de laminage, les trous et les imperfections, et réalisez l'usinage des rainures
    Pour le meulage et le polissage de petites et grandes surfaces de métal
    Utilisez-les avec l'assistance haute performance 3M, pour une vitesse et une performance ultimes