Exécution:
L'adhésif de transfert VHB™ transparent de 50 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les colles liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le secteur industriel et dans la transformation des métaux.
Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C
Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique
Description:
Adhésif 100MP de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Caractéristique(s):
Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 50 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version plus fine du ruban F9469PC
Remarque(s):
Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Equipement autocollant de panneaux, d'emblèmes, de décorations