Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Support fin, solide et souple pour le collage du début du rouleau sur le noyau, le collage de la fin du rouleau et le changement de rouleau de stockage sur la coupeuse transversale, adapté à de nombreux papiers et températures.
Longueur totale: 55// 55 m// 54.86
Largeur totale: 25.4 mm
Emballé dans un sac en plastique étanche pour maintenir un niveau d'humidité constant dans le ruban adhésif avant l'application
Description:
Ruban adhésif double face hydrodispersable
Caractéristique(s):
Couleur bleue
Démarrage de mandrins, jointage et/ou fermeture de bobines
Pour les papetiers
Epaisseur 0,075 mm
Emballé dans un sac en plastique dense pour une teneur constante en humidité de l'adhésif ruban avant traitement// emballé dans un sac en plastique dense pour une teneur constante en humidité de l'adhésif ruban avant traitement
Remarque(s):
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing