Ruban de jointage à la volée simple face Repulpable 3M™ R3187, Bleu, 48 mm x 55 m, 0.19 mm

Réf.: 7100028023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Réf. fabricant 7100028023

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Support extra fort pour coller le début du rouleau au noyau, coller la fin du rouleau et la fin du rouleau, adapté à de nombreux papiers et températures
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 48 mm
Excellente résistance thermique (jusqu'à 200 °C), il est idéal pour le traitement de produits en bande

Description:

Le Ruban adhésif siliconé une face robuste retriturable 3M™ R3187 est notre support en papier brun blanchi, retriturable, extensible, à forte adhésion, enduit d'un adhésif retriturable transparent à pouvoir d'adhésion élevé. Disponible en bleu, blanc, brun et noir.

Caractéristique(s):

Support extensible, ruban adhésif simple face, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 176,67 ° C
Support superpuissant pour l'amorçage, la terminaison et la fin des bobines, idéal pour une grande variété de papiers et de températures
L'adhésif hydrodispersable ne vient pas polluer la pâte à papier lors des phases de recyclage
Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)
Excellente résistance thermique (jusqu'à 200 °C) idéale pour le traitement des produits en bande// excellente résistance thermique (jusqu'à 200 °C) idéale pour le traitement des produits en bande

Remarque(s):

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater