3M™ VHB™ Tape 4905

Réf.: 7100025656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100025656
EAN / GTIN 04046719876709
Réf. fabricant 7100025656

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 700 m
Largeur totale: 5 mm

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4905 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 0.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

Caractéristique(s):

Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Transparent, 0,5 mm, adhésif acrylique universel et noyau solide en mousse acrylique.
La nature transparente permet d'assembler des matériaux transparents avec une couche d'adhésif pratiquement invisible// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression.
L'adhésif quasiment invisible assure un design optimisé ; grâce à sa grande transparence, même les bords passent inaperçus// L'adhésif quasiment invisible assure un design optimisé ; grâce à sa grande transparence, même les bords passent inaperçus// Assure un collage fort et durable sur une grande variété de surfaces à énergie de surface élevée à moyenne, telles que la peinture, les métaux, le verre, le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et le polycarbonate
Ruban adhésif double face transparent, robuste et haute performance de 0,5 mm d'épaisseur, fabriqué à partir d'un adhésif acrylique pour diverses applications, en particulier sur les matériaux à haute énergie de surface// Ruban adhésif double face transparent, robuste et haute performance de 0,5 mm d'épaisseur, fabriqué à partir d'un adhésif acrylique pour diverses applications, en particulier sur les matériaux à haute énergie de surface// Excellent pour l'extérieur, résistant aux UV et aux solvants.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage// Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage// Haute résistance au vieillissement
Garantit une étanchéité durable à l'eau, à l'humidité et autres// L'absorption de charge dynamique élevée réduit les vibrations et les chocs// L'absorption de charge dynamique élevée réduit les vibrations et les chocs
Haute absorption des charges dynamiques, amortit les vibrations et les chocs// Crée une étanchéité durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et de nature différente// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et de nature différente// Pas besoin de percer, de poncer, de repeindre, de visser, de souder ou de nettoyer après.
Le matériau transparent est idéal pour assembler des matériaux transparents// Le matériau transparent est idéal pour assembler des matériaux transparents// Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et de nature différente
Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Remarque(s):

Pour l'assemblage de matériaux transparents
Pour fixer des enseignes translucides avec rétroéclairage
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes