Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, Grain 280, Plein

Réf.: 7100017281
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Grain 280
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100017281
EAN / GTIN 05010027542334
Réf. fabricant 7100017281
Article hors catalogue L51710 833
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Doré
Support en papier C flexible
Remplacement facile de l'écran grâce à l'adhésif auto-agrippante 3M™ Hookit™
Dispersion ouverte
Économique grâce à une consommation réduite

Description:

Le disque papier 255P 3M™ Hookit™ est composé de grains abrasifs en oxyde d’aluminium, qui garantissent un pouvoir de coupe durable. Nos disques 255P disposent d’un revêtement anti-encrassement pour prolonger leur durée utile. Ils conviennent pour le ponçage intermédiaire et final d’une large gamme des substrats, y compris le métal et les revêtements à base de substances minérales ou peintes.

Caractéristique(s):

Optimisez la durée utile de vos disques
Pouvoir de coupe soutenu grâce à l’utilisation d’un abrasif en oxyde d’aluminium
Un revêtement anti-encrassement pour optimiser la durée utile et obtenir de bons résultats
Pour une variété de surfaces
Résistant à la chaleur

Remarque(s):

Pour le ponçage intermédiaire et final du métal, des surfaces composites et peintes
Pour les surfaces vernies et les pièces en plastique