Combinaison de protection 3M™ 4532 + WS, blanche, TYPE 5/6, taille S, 20 pièces

Réf.: 7100016000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur weiß
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100016000
EAN / GTIN 04046719833689
Réf. fabricant 7100016000

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc glacé
Size: S
Il est fabriqué à partir d'un matériau non tissé particulièrement respirant (SSMMS) et évacue la chaleur corporelle et l'humidité afin de réduire les contraintes thermiques.
Capuche en 2 parties, empiècement triangulaire renforcé, fermeture à glissière à double sens et rabat refermable, dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

Description:

En matériau respirant SSMMS, la combinaison de protection 3M™ 4532+ de type 5/6 offre une protection contre les huiles et les solvants.

Caractéristique(s):

Matériau très respirant non tissé SSMMS
Traitement antistatique
Traitement contre huiles et solvants
Capuche 3 pans
Extrémités élastiquées (poignets, chevilles, capuche)
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2-2:2002 sauf résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Poignets en jersey, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement

Remarque(s):

Travaux dans des zones d'amiante
Travaux avec de l'huile de l'alcool et des solvants
Pulvérisation de peinture et enduction
Nettoyage industriel facile
Entretien des machines
Ponçage et polissage