Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Type de produit: Casque de sécurité
Couleur du produit: Blanc
Description:
Le casque de sécurité 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des professionnels forestiers et industriels. Il est destiné aux environnements difficiles, avec des exigences très strictes nécessitant une protection efficace, une excellente ventilation et un champ de vision maximal. Le design fin signifie que les objets glissent facilement dessus lorsqu'ils tombent et ne le délogent pas de sa position. Le design doucement arrondi sans élément pointu ou qui dépasse, la doublure très confortable et le réglage simple de la bride du cou rendent le G3000 unique.
Caractéristique(s):
Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Orifices de ventilation répartis sur une grande surface qui offrent un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés Visière courte améliorant la visibilité vers le haut
Visière courte améliorant la visibilité vers le haut
Options pour l'impression de marques et de logos disponibles
Bandeau absorbant synthétique ou en cuir remplaçable
Option de support de lampe pour extraction minière disponible
Utilisation autorisée à -30 °C
Disponible en 8 couleurs standards (blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange, noir, vert haute visibilité)