Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Motorola™ Tetra MTP850, FL5062

Réf.: 7100011659
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7100011659
EAN / GTIN 07318640049512
Réf. fabricant 7100011659

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE
Type de produit: Adaptateur
Couleur du produit: Noir
Possibilité de fixation à la ceinture ou à l'épaule
Pour une utilisation avec les radios Motorola™ GP344 J11

Description:

Adaptateurs 3M™ PELTOR™ PTT pour connecter les casques 3M™ PELTOR™ à un émetteur radio compatible.

Caractéristique(s):

Adaptateur
Conçu pour une utilisation facile même lors du port de gants
La pince peut être pivotée à 360 degrés pour faciliter l'utilisation
La conception permet une fixation à la ceinture ou à l'épaule
Pour une utilisation avec les émetteurs radio J11 Motorola™ GP344