Exécution:
Couleur du produit: Beige
Durée de vie de milliers de cycles de fermeture
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 50.8 mm
Description:
Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″crochet″ SJ3519FR est couverte de crochets minuscules et rigides.
Caractéristique(s):
Crochets
Fermeture rapide, efficace et simple
Résistant à la flamme : support muni d’un adhésif haute performance résistant au feu
Grande flexibilité de conception et assemblage rapide du produit
Remarque(s):
Pour la fixation de housses sur des coussins, pour les sièges d'avion, les moquettes, les applications spéciales de véhicules et de transport, ainsi que pour l'application de badges, d'étiquettes, de moulures et de signalisations