Exécution:
Couleur du produit : rose
Répond à la plupart des exigences de dégazage pour les processus d'isolation par mousse sur site.
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 2.5 cm
Hauteur totale : 0.1 mm
Description:
Le ruban 394 est un ruban adhésif acrylique blanc support synthétique non tissé, perméable à l'air utilisé dans de très nombreuses applications pour minimiser l'entrée de poussières tout en permettant une circulation thermique ou gazeuse.
Caractéristique(s):
Équipé d'un support unique, non tissé et conforme, qui présente une grande perméabilité à l'air/au gaz.
L'adhésif est enduit en forme de bande, de sorte que les zones non enduites présentent une perméabilité plus élevée afin de minimiser les vides de mousse
Souvent utilisé pour l'évacuation des gaz d'échappement dans la construction d'appareils.