Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520, Violet, 457 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7100009003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100009003
EAN / GTIN 50051115251028
Réf. fabricant 7100009003

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 457 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Rebonds maîtrisés sur presses rapides
Fines réserves de qualité
Adhésion standard : positionnement facile des clichés et démontage rapide
Epaisseur 0,50 mm
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Le film de protection crée des micro-canaux en forme de losange dans le démontage sans résidus de colle
Maintien fiable// retrait facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Ruban de cliché expansé pour impression flexographique// ruban de cliché expansé pour impression flexographique

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier