Exécution:
Couleur du produit: Noir
Pas besoin de machines coûteuses
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 25 mm
Assemblages rapides et faciles
Description:
La mousse acrylique B23F est un ruban double-face conformable destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les vitrages extérieurs collés. Epaisseur 2.3mm. Existe en noir et en blanc.
Caractéristique(s):
La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M ™ VHB ™
Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Ruban adhésif double face en mousse acrylique haute performance, noir, épaisseur 2,3 mm, hautes performances
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont économisés// connexions rapides et faciles
Une absorption dynamique élevée des charges réduit les vibrations et les chocs// réduction des coûts de production
Répond aux exigences pour le vitrage structurel et autres constructions de façade en verre// crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// agrément technique européen - agrément ETA-09/0024
Idéal pour les éléments de façade en verre
Remarque(s):
Utilisé pour fixer des panneaux de verre sur des cadres métalliques dans des systèmes de murs en verre, des vitrines de magasin et des portes commerciales, des puits de lumière ou des dômes
Pour l’intérieur et l’extérieur.
Pour la fixation d'éléments de façade en verre