JEU 5 CLES A TUYAUTER

Réf.: 70A.JE5T
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
Type de produit Adaptateurs carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70A.JE5T
EAN / GTIN 3148515317217
Réf. fabricant 70A.JE5T
Article hors catalogue L60130 4569

Description

Description:

  • Clé à cliquet ouverte: la clé s'ouvre autour du tube et se referme autour de l'écrou pour une mise en place optimale. Forme spéciale de la clé avec effet de cliquet
  • Serrage rapide sur tous les tuyaux des voitures, camions, dans la construction routière, les compresseurs, la climatisation, les avions, les sanitaires
  • Avec ouverture pour accrochage au bout de la tige: Rangement des clés sur un tableau ou suspension pour éviter de les perdre ou de les faire tomber
  • Tige chromée, satinée
  • tête brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Récipient: Sac: N.38A-5A
  • [kg]: 0,720

Livraison:

  • A [mm]: 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Récipient: Sac: N.38A-5A