Pince à agrafe, courbée à 45° 60 mm

Réf.: 709945 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mâchoires (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mâchoires 60 mm
Longueur mors 50 mm
Longueur totale 270 mm
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709945 60
EAN / GTIN 4010220021989
Réf. fabricant D341-60

Description

Exécution:

Forme particulièrement puissante avec mâchoires robustes. Articulation encastrée. Forgées, trempées et vernies.

Matière(s):

Acier spécial.