Description:
Le polyester/coton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'Acier et les métaux non-ferreux. Grâce à l'utilisation de zirconium dur, ces bandes sont idéales pour les pressions très élevées et fournissent un taux d'enlèvement de matière supérieur à la moyenne. Des liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la formation de chaleur pendant le meulage. Une particularité de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent également être utilisées dans des applications humides avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau, tout en fournissant les meilleurs résultats.
Caractéristique(s):
- Form: Cloth Bande
- Spécification : ZA-P41 PC X JTS ZA80
- Dimension (W x C): 50 x 1000 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 1000 mm
- Granulométrie: 80
- Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium
- Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire
Avantage(s):
- Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à haute pression grâce à l'utilisation de zirconium dur
- Réduction de la chaleur pendant le meulage grâce aux additifs actifs présents dans le liant
- Support polyester/coton résistant
- Grosseurs de grain 24, 36 et 100 disponibles sur demande
Utilisation:
- Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
- Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait