Clé en croix ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 17 x 19 x 13/16 x 21 ∙ 380 mm

Réf.: 705N
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705N
EAN / GTIN 4000896029389
Réf. fabricant 705N
Article hors catalogue L60140 2672

Description

Description:

  • Pour véhicules de tourisme, transport, monospaces
  • Surface : chromée
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 x 19 x 13/16 x 21 mm
  • Dimensions / longueur : 380 mm
  • Poids net (kg): 1.39 kg
  • Utilisation manuelle