Pince multiprise Cobra® chromée 300 mm

Réf.: 705900 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Cobra
    Longueur totale 300 mm
    Surface chromée
    Capacité de serrage pour six-pans 60 mm
    Serrage pour tubes 2.3/4 pouce
    Nombre de crans pour réglage 30
    Norme DIN ISO 8976
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Anti-déflagrant non
    Déplacement rapide non
    Autoserrage oui
    Dispositif de protection contre le coincement oui
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 705900 300
    EAN / GTIN 4003773041382
    Réf. fabricant 87 03 300

    Description

    Exécution:

    Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
    Pinces chromées, branches revêtues de plastique.
    Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.
    Branches revêtues de plastique.

    Norme:

    DIN ISO 8976

    Matière(s):

    Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

    Accessoire(s):

    Mors de protection 705805 réf. 180-300.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange