{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Réf. fabricant | 02 06 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince universelle à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 180mm
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
30,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
22,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non |
Longueur totale | 180 mm | 180 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Surface | chromée | chromée |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Matériau | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |