Marteau nylon D.27 mm 232 g

Réf.: 70171027
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70171027
    EAN / GTIN 4018754197552
    Réf. fabricant 70171027
    Article hors catalogue L60010 4370

    Description

    Description:

    • Avec têtes interchangeables en nylon VESTAMID résistant aux chocs et poignée en Hickory

    Caractéristique(s):

    • Diamètre (mm): 27 mm
    • Degré de dureté: 75 Shore
    • L1: 265 mm
    • L2: 90 mm
    • Longueur mm (L): 270 mm
    • Poids: 232 g