Marteau composition caoutchouc D.55 mm 317 g

Réf.: 70140001
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70140001
EAN / GTIN 4018754041237
Réf. fabricant 70140001
Article hors catalogue L60010 4619

Description

Description:

  • Fabriqué en caoutchouc dur et dur d'une dureté d'environ 90 Shore A.
  • Selon DIN 5128-90
  • Avec manche en frêne poli

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 55 mm
  • Degré de dureté: 90 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 90 mm
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 317 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop