Roue gonflable

Réf.: 70116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Roue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70116
    EAN / GTIN 4017976701165
    Réf. fabricant 70116
    Article hors catalogue L90080 978

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    300 x 100 mm. Roue gonflable montée sur jante en tôle d'acier, moyeu à roulement à rouleaux.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 220
    Roues (mm): 300 x 100
    Type de pneu: Crampons 4 PR
    Jante: tôle acier rouge
    Roulement: à rouleaux
    Longueur moyeu (mm): 75 décalé
    Alésage (mm): 25