Marteau Schlosser 500 g L.320 mm

Réf.: 70110011
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70110011
EAN / GTIN 4018754306916
Réf. fabricant 70110011
Article hors catalogue L60010 6467

Description

Description:

  • Manchon de protection de l'arbre en acier pour une protection optimale contre les défaillances
  • Poignée ergonomique en bois de noyer à double courbure
  • L'extrémité de la poignée laquée offre une meilleure prise en main
  • Conforme à la norme DIN 1041
  • Les informations DIN et poids sont gravées dans la tête du marteau

Caractéristique(s):

  • Poids tête de marteau: 500
  • L1: 320 mm
  • L2: 118 mm
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 600 g