3M™ Ruban électrique Scotch™ 23 ruban elastomère isolant noir 38mm x 9.1m

Réf.: 7000138529
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000138529
EAN / GTIN 50054007112148
Réf. fabricant 7000138529
Article hors catalogue L01310 187

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Non vulcanisante et durable
Longueur totale: 9.1 m
Largeur totale: 38.1 mm
Idéal pour l'étanchéité à l'humidité des connexions électriques

Description:

Le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 est un ruban auto-amalgamant hautement conformable, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications électriques. Nos rubans peuvent être utilisés pour l'isolation dans des applications en basse et haute tension et des joints jusqu'à 69 kV.

Caractéristique(s):

Support en caoutchouc éthylène-propylène auto-vulcanisant et adhésif caoutchouc-résine hautement conformable
Résistance à la température pour un pouvoir adhésif durable jusqu'à 90 °C.
Extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide et résistante à l'humidité
Une couverture de protection spéciale en polyester maintient le ruban adhésif protégé et propre pendant l'application
Non vulcanisant et résistant
Certifié ASTM et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE.

Remarque(s):

Isolation primaire jusqu'à 69 kV
Isolation des barres conductrices
Etanchéité des terminaisons et des connecteurs électriques
Etanchéité de connecteurs coaxiaux
Isolation de câbles de moteur
Contrôle du champ électrique pour les garnitures moyenne tension et les terminaisons
Réparation de la gaine des câbles pour les garnitures de moyenne tension et les terminaisons