Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8925, argent, 1270mm x 50m

Réf.: 7000116850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7000116850
EAN / GTIN 50051138532937
Réf. fabricant 7000116850

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Très bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1270 mm

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8925, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes importantes.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation plus fortement sollicités