Exécution:
Films adhésifs sans support
Adhésif à base d'acrylate modifié
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Bonne adhérence sur les surfaces à faible énergie
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 926 se compose d'un adhésif acrylique ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Caractéristique(s):
Film d'adhésif sans support// Film d'adhésif sans support
Adhésif acrylique modifié// Adhésif acrylique modifié
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Utilisation universelle sur de nombreux supports// Utilisation universelle sur de nombreux supports
Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie// Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate
Remarque(s):
Montage de baguettes décoratives, de caches, d'emblèmes, d'enseignes, de matériel publicitaire, de pièces de décoration
Matériaux à faible énergie
Supports rugueux et légèrement inégaux
Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
Pour épisser le papier et les films
Fixations de reliure générales
Application d'articles publicitaires et d'affiches